Búracie kladivá
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Búracie kladivá
8D075407
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
Milwaukee Príklepová vŕtačka PFH 26
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8D075407
Menovitá spotreba energie (W)
725
Hmotnosť stroja (kg)
2.4
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
2.4
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm)
30
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm)
26
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitá spotreba energie (W)
725
Hmotnosť stroja (kg)
2.4
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
2.4
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm)
30
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm)
26
Max. počet zdvihov (1/min)
4500
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 1250
Značka
Milwaukee
HS kód
84672191
Model
PFH 26
Type
Hammer
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8D075407
EAN
4002395239832
UBB
500513709435
UNSPSC
27111602
Číslo materiálu výrobcu
4933428230