Vŕtacie a búracie kladivá
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
Vŕtacie a búracie kladivá
8K118591
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
Milwaukee Príklepová vŕtačka PFH 24 E
Pridať do katalógu
Položka č.
8K118591
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
670
Hmotnosť stroja (kg)
2.4
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
1.9
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
670
Hmotnosť stroja (kg)
2.4
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J)
1.9
Vloženie nástroja
Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm)
13
Priemer vŕtania do mäkkého dreva (mm)
30
Priemer vŕtania do betónu s príklepovou vŕtačkou (mm)
24
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 3700
Značka
Milwaukee
Model
PFH 24 E
Safety
PFH 24 E
Type
BH_NF_inh_02_EN
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Variable speed - precise drilling start and perfect adjustment to the application. Lock-on switch for more comfortable extended use . Safety clutch protects machine and user if drill bit jams. Reverse function. Hammer stop function - turns off the hammering action - for screw driving applications or drilling without percussion in wood/metal. Service hatch - access hatch for servicing (e.g. worn-out carbon brushes) . Depth-gauge knob. Soft grip for user comfort. 4 m cable.
Čísla materiálu
Položka č.
8K118591
EAN
4002395235834
UBB
500513709351
UNSPSC
23101502
Číslo materiálu výrobcu
4933411470