Vŕtacie a búracie kladivá
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtacie a búracie kladivá
2L506512
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
Milwaukee Príklepová vŕtačka PDE 16 RP
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2L506512
Menovitá spotreba energie (W)
630
Hmotnosť stroja (kg)
2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Max. krútiaci moment (Nm)
59
Vloženie nástroja
1/2 x 20 palcov UNF
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitá spotreba energie (W)
630
Hmotnosť stroja (kg)
2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Max. krútiaci moment (Nm)
59
Vloženie nástroja
1/2 x 20 palcov UNF
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
16
Výstupný výkon (W)
315
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
20
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 950
Značka
Milwaukee
Model
PDE 16 RP
Type
Percussion Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2L506512
EAN
4002395235339
UBB
500513709195
UNSPSC
23101502
Číslo materiálu výrobcu
4933409206