text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Príklepová vŕtačka PDE 13 RX


Položka č. 8I465922
Menovitá spotreba energie (W) 630
Hmotnosť stroja (kg) 1.8
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 30
Max. krútiaci moment (Nm) 21
Vloženie nástroja 1/2 x 20 palcov UNF
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitá spotreba energie (W) 630
Hmotnosť stroja (kg) 1.8
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 30
Max. krútiaci moment (Nm) 21
Vloženie nástroja 1/2 x 20 palcov UNF
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm) 15
Výstupný výkon (W) 315
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 4
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm) 18
Max. počet zdvihov (1/min) 4400
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0 - 2900
Značka Milwaukee
HS kód 84672199
Model PDE 13 RX
Type Percussion Drill

Čísla materiálu

Položka č. 8I465922
EAN 4002395235322
UBB 500513709013
UNSPSC 23101502
Číslo materiálu výrobcu 4933409200
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.