Vŕtacie a búracie kladivá
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
Vŕtacie a búracie kladivá
9H053191
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
Milwaukee Príklepová vŕtačka PD2E 24 RST
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9H053191
Napätie (V)
240
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
3.1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
45
Max. krútiaci moment (Nm)
56
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
240
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
3.1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
45
Max. krútiaci moment (Nm)
56
Vloženie nástroja
1/2 x 20 palcov UNF
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
22
Výstupný výkon (W)
505
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
24
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1450
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 3400
Type
PD2E 24 RST
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9H053191
EAN
4002395228553
UBB
500513708858
UNSPSC
23101502
Číslo materiálu výrobcu
4933380796