Vŕtacie a búracie kladivá
Všetky kategórie
Brands
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
Vŕtacie a búracie kladivá
7F664973
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
Milwaukee Príklepová vŕtačka PD2E 24 RS
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7F664973
Menovitá spotreba energie (W)
1010
Hmotnosť stroja (kg)
3.1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
20
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitá spotreba energie (W)
1010
Hmotnosť stroja (kg)
3.1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
20
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
24
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1450
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 3400
Značka
Milwaukee
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7F664973
EAN
4002395227273
UBB
500513708775
UNSPSC
23101502
Číslo materiálu výrobcu
4933380462