Rázové stroje
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
3U228123
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
Milwaukee Príklepová vŕtačka M18 ONEFHIWF34-502X
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3U228123
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
3.5
Max. krútiaci moment (Nm)
1627
Vloženie nástroja
3/4 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min)
2400
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
33 - 33
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
3.5
Max. krútiaci moment (Nm)
1627
Vloženie nástroja
3/4 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min)
2400
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
33 - 33
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 1800
Počet dodaných batérií
2
Značka
Milwaukee
Model
M18 ONEFHIWF34-502X
Type
Impact Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3U228123
EAN
4058546029029
UBB
500680686390
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
4933459730
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní