text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Príklepová vŕtačka KANGO 540 S


Položka č. 8W439880
Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 1100
Hmotnosť stroja (kg) 6.3
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm) 40
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 7.5
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-max
Priemer vŕtania tehlového muriva jadrovým vrtákom (mm) 65
Ambalat la 1

technické údaje

Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 1100
Hmotnosť stroja (kg) 6.3
Priemer vrtáka do betónu s jadrovým vrtákom (mm) 40
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 7.5
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-max
Priemer vŕtania tehlového muriva jadrovým vrtákom (mm) 65
Max. počet zdvihov (1/min) 3000
Voľnobežné otáčky (1/min) 450 - 450
Značka Milwaukee
Type KANGO 540 S

Čísla materiálu

Položka č. 8W439880
EAN 4002395238422
UBB 500513643832
UNSPSC 27112705
Číslo materiálu výrobcu 4933418100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.