Brúsné a leštiace stroje
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
Brúsenie & pieskovanie
Brúsné a leštiace stroje
3K923556
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
Milwaukee Pásové brúsky BS 100 LE
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3K923556
Dĺžka pásu/ pásky/ viazanky (mm)
620
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
1150
Hmotnosť stroja (kg)
5.3
Rýchlosť pásu (m/min)
230 - 400
Šírka pásu (mm)
100
Dĺžka ložiskovej plochy (mm)
100
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka pásu/ pásky/ viazanky (mm)
620
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
1150
Hmotnosť stroja (kg)
5.3
Rýchlosť pásu (m/min)
230 - 400
Šírka pásu (mm)
100
Dĺžka ložiskovej plochy (mm)
100
Značka
Milwaukee
Model
BS 100 LE
Type
Belt Sander
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3K923556
EAN
4002395229222
UBB
500513552587
UNSPSC
23151604
Číslo materiálu výrobcu
4933385150