Pístové kompresory
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
Kompresory
Pístové kompresory
5K921210
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
MILWAUKEE milw cordless compressor m18 fac-0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5K921210
Farba
Iné
Prúd v ampéroch (A)
22
Hmotnosť
15.7
Max. tlak (bar)
9.31
Rýchlosť otáčania (1/min)
2000
Hladina akustického výkonu
79
Typ motora
Elektrické
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Iné
Prúd v ampéroch (A)
22
Hmotnosť
15.7
Max. tlak (bar)
9.31
Rýchlosť otáčania (1/min)
2000
Hladina akustického výkonu
79
Typ motora
Elektrické
Pripojovacie napätie (V)
18
Dodávané množstvo (kg)
0.48
Objem nádrže
7.6
S automatickým štartom/stopom
Áno
S pružinovým bezpečnostným zariadením
Áno
S výstupným ventilom
Áno
S odvodom kondenzátu
Áno
Pripojenie hadice
Rýchla spojka
Max. prevádzkový tlak (psi)
135
Typ mazania
Žiadne
Mobilný
Áno
Pohon
Direct
So spätným ventilom
Áno
Veľkosť pripojenia výstupu
Iné
Type
M18 FAC-0
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5K921210
EAN
4058546325626
UBB
500582474093
UNSPSC
42272202
Číslo materiálu výrobcu
4933472166