Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Brúsenie & pieskovanie
7V125504
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
Milwaukee M18 M18 ONEFSAG125XB-0X Angle Grinder 8500RPM 125mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7V125504
Menovité napätie (V)
18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.7
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
8500 - 8500
Počet dodaných batérií
0
S nabíjačkou batérií
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.7
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
125
Voľnobežné otáčky (1/min)
8500 - 8500
Počet dodaných batérií
0
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Milwaukee
Model
M18 ONEFSAG125XB-0X
Type
Angle Grinder
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7V125504
EAN
4058546346249
UBB
500583305858
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
4933478433