text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M18 FUEL™ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA FPD3-402C


Položka č. 6P119762
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2.2
Max. krútiaci moment (Nm) 158
Údery (1/min) 33000
Voľnobežné otáčky (1/min) 0-2100
Počet dodaných batérií 2
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2.2
Max. krútiaci moment (Nm) 158
Údery (1/min) 33000
Voľnobežné otáčky (1/min) 0-2100
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Milwaukee
Model FPD3-402C
Type Percussion Drill

Čísla materiálu

Položka č. 6P119762
EAN 4058546418403
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4933492473
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.