Vŕtacie skrutkovače
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
2M758747
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
MILWAUKEE M18 FUEL™ POWER DRILL FDD3-502X
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
2M758747
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
89
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
89
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
89
Max. krútiaci moment (Nm)
158
Kvalita batérie
Lithium-ions
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
158-158
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0-500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0-2100
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Milwaukee
HS kód
Zobraziť
Model
M18 FDD3-502X
Type
Driver Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2M758747
EAN
4058546376574
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
4933479863