Vŕtacie skrutkovače
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
5H824970
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
MILWAUKEE M18 FUEL™ POWER DRILL FDD3-402C
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5H824970
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
89
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.1
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13-13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
89
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
89
Max. krútiaci moment (Nm)
158
Kvalita batérie
Lithium-ions
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
16-17
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0-500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0-2100
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Milwaukee
Model
FDD3-402C
Type
Percussion Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5H824970
EAN
4058546418397
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
4933492472