text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M18 FUEL™ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA FPD3-502X


Article number 1T663333
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2.2
Max. krútiaci moment (Nm) 158
Údery (1/min) 33000
Vhodné pre priemer skrutky (mm) 16-16
Voľnobežné otáčky (1/min) 0-2100
Packed per 1

Specifications

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2.2
Max. krútiaci moment (Nm) 158
Údery (1/min) 33000
Vhodné pre priemer skrutky (mm) 16-16
Voľnobežné otáčky (1/min) 0-2100
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Milwaukee
Model M18 FPD3-502X
Type Percussion Drill

Article numbers

Article number 1T663333
UBB 500729681055
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  4933479860
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.