Brúsenie & pieskovanie
Všetky kategórie
Brands
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
Akumulátorové náradie
Brúsenie & pieskovanie
1L001977
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
MILWAUKEE M18 FUEL™ 1KEY™ ONEFLAG230XPDB-122C
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
1L001977
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
12
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
5.4
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
230
Voľnobežné otáčky (1/min)
6600-6600
Počet dodaných batérií
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
12
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
5.4
Vloženie nástroja
M14
Max. priemer kotúča (mm)
230
Voľnobežné otáčky (1/min)
6600-6600
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Model
M18 ONEFLAG230XPDB -122C
Type
Angle Grinder
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1L001977
EAN
4058546360658
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
4933478783