text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M18™ BLSAG125XPD-402X


Položka č. 9P500021
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2.4
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 11000-11000
Počet dodaných batérií 2
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2.4
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 11000-11000
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Milwaukee
HS kód 84672920
Model M18 BLSAG125XPD-402X
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Položka č. 9P500021
EAN 4058546413965
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4933492646
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.