text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

MILWAUKEE M12 FUEL FID2-202X


Položka č. 1Q708028
Menovité napätie (V) 12
Kapacita batérie (Ah) 2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 0.9
Max. krútiaci moment (Nm) 170
Max. počet zdvihov (1/min) 4000
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 0.7
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0-1700
Ambalat la 1

Technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Kapacita batérie (Ah) 2
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 0.9
Max. krútiaci moment (Nm) 170
Max. počet zdvihov (1/min) 4000
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 0.7
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0-1700
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0-2900
Voľnobežné otáčky 3. prevodový stupeň (1/min) 0-3600
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Milwaukee
HS kód
Model M12 FID2-202X
Type Driver Drill

Čísla materiálu

Položka č. 1Q708028
EAN 4058546376710
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4933479877
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.