text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE M12 FUEL™ PRÍKLEPOVÁ VŔTAČKA FPD2-0


Položka č. 3H011736
Menovité napätie (V) 12
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.4
Max. krútiaci moment (Nm) 45
Údery (1/min) 22500
Vhodné pre priemer skrutky (mm) 8-8
Voľnobežné otáčky (1/min) 0-1550
S nabíjačkou batérií Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 12
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.4
Max. krútiaci moment (Nm) 45
Údery (1/min) 22500
Vhodné pre priemer skrutky (mm) 8-8
Voľnobežné otáčky (1/min) 0-1550
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Milwaukee
Napätie 12
HS kód 84672110
Model M12 FPD2-0
Type Percussion Drill

Čísla materiálu

Položka č. 3H011736
UBB 500729680719
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4933479867
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.