Stacionární
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
Stacionární
3F802849
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
Milwaukee Kovová příčná pila CHS 355
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
3F802849
Hmotnosť
18
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
2300
Priemer pílového kotúča (mm)
355
Otvor pre pílový kotúč (mm)
25.4
Voľnobežné otáčky (1/min)
3800
Šírka rezu 90°/45° (mm)
130
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hmotnosť
18
Napätie (V)
230
Menovitá spotreba energie (W)
2300
Priemer pílového kotúča (mm)
355
Otvor pre pílový kotúč (mm)
25.4
Voľnobežné otáčky (1/min)
3800
Šírka rezu 90°/45° (mm)
130
Hĺbka rezu 90°/45° (mm)
80
Značka
Milwaukee
HS kód
84615090
Model
CHS 355
Type
Chop Saw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3F802849
EAN
4002395236220
UBB
500513560093
UNSPSC
23151901
Číslo materiálu výrobcu
4933411760