Bity
Všetky kategórie
Brands
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
7T548192
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
Milwaukee Impact Duty drážkovaný skrutkovací bit 0,8 x 4,5 mm 1/4“ Hex 25 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7T548192
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
5.5
Hrúbka čepele (mm)
0.8
Vhodné na prácu s príklepom
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
5.5
Skrutkovací systém
Slot na skrutku
Celková dĺžka (mm)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Šírka čepele (mm)
5.5
Hrúbka čepele (mm)
0.8
Vhodné na prácu s príklepom
Áno
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
0.25
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Žiadne
Značka
Milwaukee
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7T548192
EAN
4002395385645
UBB
500649463337
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
4932430902