Rázové stroje
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
Rázové stroje
0G163939
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
Milwaukee Impact driver IPWE 400R
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0G163939
Menovitá spotreba energie (W)
725
Hmotnosť stroja (kg)
2.7
Max. krútiaci moment (Nm)
400
Vloženie nástroja
1/2 palca
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
400 - 400
Priemer skrutky (mm)
20 - 20
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 1700
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Menovitá spotreba energie (W)
725
Hmotnosť stroja (kg)
2.7
Max. krútiaci moment (Nm)
400
Vloženie nástroja
1/2 palca
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
400 - 400
Priemer skrutky (mm)
20 - 20
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 1700
Údery (1/min)
1000 - 2600
Značka
Milwaukee
HS kód
Zobraziť
Model
IPWE 400 R
Type
Impact Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0G163939
EAN
4002395143511
UBB
500655572534
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
4933451524