text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Milwaukee Hammer 16 x 1000 mm


Položka č. 3E060951
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 940
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 1000
Priemer vrtáka (mm) 16
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 940
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
HS kód 82075030
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 3E060951
EAN 4002395376148
UBB 500513588078
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 4932352956
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.