text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Kladivový vrták 7 x 160 x 100 mm 10 kusov


Položka č. 8N544586
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 100
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 160
Priemer vrtáka (mm) 7
Systém uchytenia SDS-plus
Dĺžka rezu (mm) 100
Počet rezných nožov 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HM
Uhol hrotu (°) 90
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
Obsah balení (ks) 10
HS kód 82075030
Type Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 8N544586
EAN 4002395367016
UBB 500513620806
UNSPSC 20111603
Číslo materiálu výrobcu 4932352044
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.