Akumulátorové náradie
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
Akumulátorové náradie
Frézy & hoblíky
9C885183
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
MILWAUKEE Frézy a hoblíky M18 FIW2P12-502X
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9C885183
Menovité napätie (V)
18
Dĺžka (mm)
124
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.8
Max. krútiaci moment (Nm)
339
Vloženie nástroja
1/2 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min)
3500
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
16 - 16
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Dĺžka (mm)
124
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
1.8
Max. krútiaci moment (Nm)
339
Vloženie nástroja
1/2 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min)
3500
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
16 - 16
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 2400
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Milwaukee
Model
M18 FIW2P12-502X
Type
Impact Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9C885183
EAN
4058546346386
UBB
500583769921
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
4933478447