text.skipToContent text.skipToNavigation

Vrták Milwaukee 12 x 460 mm


Objednací číslo 1M232768
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 385
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Baleno po 1

Specifikace

Celková dĺžka (mm) 460
Priemer vrtáka (mm) 12
Priemer šachty (mm) 10
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 385
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál Iné
Tvar stopky Iné
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Milwaukee
HS kód 82075090
Type Auger Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 1M232768
EAN 4002395331734
UBB 500513752070
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 4932363690
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.