text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Diamond vŕtačka DD 3-152


Položka č. 0Y876872
Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 1900
Hmotnosť stroja (kg) 6.5
Otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min) 550
Otáčky pri zaťažení 2. prevodový stupeň (1/min) 1250
Max. priemer jadrového vrtáka na sucho do betónu (mm) 152
Max. priemer jadrového vrtáka za sucha v murive (mm) 202
Ambalat la 1

technické údaje

Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 1900
Hmotnosť stroja (kg) 6.5
Otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min) 550
Otáčky pri zaťažení 2. prevodový stupeň (1/min) 1250
Max. priemer jadrového vrtáka na sucho do betónu (mm) 152
Max. priemer jadrového vrtáka za sucha v murive (mm) 202
Otáčky pri zaťažení 3. prevodový stupeň (1/min) 2700
Značka Milwaukee
Model DD 3-152
Type Diamond Drill

Čísla materiálu

Položka č. 0Y876872
EAN 4002395239801
UBB 500513574607
UNSPSC 23101502
Číslo materiálu výrobcu 4933428000
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.