text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Diamond vŕtačka DD 2-160 XE


Položka č. 0Q478502
Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 1500
Hmotnosť stroja (kg) 4.2
Otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min) 890
Otáčky pri zaťažení 2. prevodový stupeň (1/min) 1770
Max. priemer jadrového vrtáka na sucho do betónu (mm) 162
Priemer upínacieho hrdla (mm) 57
Ambalat la 1

technické údaje

Napätie (V) 230
Menovitá spotreba energie (W) 1500
Hmotnosť stroja (kg) 4.2
Otáčky pri zaťažení 1. prevodový stupeň (1/min) 890
Otáčky pri zaťažení 2. prevodový stupeň (1/min) 1770
Max. priemer jadrového vrtáka na sucho do betónu (mm) 162
Priemer upínacieho hrdla (mm) 57
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 0 - 1500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0 - 3000
Značka Milwaukee
Model DD 2-160 XE
Type Diamond Drill

Čísla materiálu

Položka č. 0Q478502
EAN 4002395232505
UBB 500513574524
UNSPSC 23101502
Číslo materiálu výrobcu 4933368690
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.