text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Diamantové rezné kotúče 350MPP


Položka č. 1T440680
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.8
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.8
Priemer kotúča (mm) 350
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Nie
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 25.4
Vhodné pre drevo Nie
Miskový kotúč Nie
Vhodné pre pórobetón Áno
Šírka segmentu (mm) 2.8
Výška segmentu (mm) 10
Netkaná textília - jemnosť Neabrazívny
Upevňovacie zariadenie X-Lock Nie
Segmentácia Iné
Klapkový kotúč Nie
Značka Milwaukee
Model DUH
Type Diamond Cutting Disc

Čísla materiálu

Položka č. 1T440680
EAN 4058546298852
UBB 500716565451
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 4932471986
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.