text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Príklepová vŕtačka M12FPD-402X


Objednací číslo 1N441063
Menovité napätie (V) 12
Kapacita batérie (Ah) 4
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Max. krútiaci moment (Nm) 44
Priemer vrtáka do dreva 3. prevodový stupeň (mm) 35
Max. počet zdvihov (1/min) 25500
Baleno po 1

Specifikace

Menovité napätie (V) 12
Kapacita batérie (Ah) 4
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Max. krútiaci moment (Nm) 44
Priemer vrtáka do dreva 3. prevodový stupeň (mm) 35
Max. počet zdvihov (1/min) 25500
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 0 - 1700
Značka Milwaukee
Type M12 FPD-402X

Čísla materiálu

Objednací číslo 1N441063
EAN 4058546029760
UBB 500680681185
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 4933459804
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.