Vŕtacie skrutkovače
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
0R488075
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
Milwaukee Aku Vrtací šroubovák M12 BDD-402C
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
0R488075
Menovité napätie (V)
12
Dĺžka (mm)
187
Kapacita batérie (Ah)
4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10 - 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
22
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Dĺžka (mm)
187
Kapacita batérie (Ah)
4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
10 - 10
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
10
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
22
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
22
Max. krútiaci moment (Nm)
38
Kvalita batérie
Lithium-ions
Priemer vrtáka do dreva 3. prevodový stupeň (mm)
22
Priemer vrtáka oceľ 3. prevodový stupeň (mm)
10
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 400
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1500
Počet dodaných batérií
2
Značka
Milwaukee
HS kód
84672110
Model
M12 BDD-402C
Type
Cordless Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0R488075
EAN
4002395002634
UBB
500513646561
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
4933441925
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní