Kotúčové píly
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
Píly & rezanie
Kotúčové píly
8I694850
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
Milwaukee Cirkulárka SCS 65 Q
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8I694850
Menovitá spotreba energie (W)
1900
Hmotnosť stroja (kg)
5.5
Hĺbka rezu (90°) (mm)
65
Hĺbka rezu (45°) (mm)
52
Priemer pílového kotúča (mm)
190
Otvor pre pílový kotúč (mm)
30
Maximálny rozsah otáčania (°)
45
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitá spotreba energie (W)
1900
Hmotnosť stroja (kg)
5.5
Hĺbka rezu (90°) (mm)
65
Hĺbka rezu (45°) (mm)
52
Priemer pílového kotúča (mm)
190
Otvor pre pílový kotúč (mm)
30
Maximálny rozsah otáčania (°)
45
Voľnobežné otáčky (1/min)
5800 - 5800
Type
SCS 65 Q
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8I694850
EAN
4002395229529
UBB
500513564137
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
638051