text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cirkulárka CS85SB


Položka č. 4H500340
Menovitá spotreba energie (W) 2200
Hmotnosť stroja (kg) 6.6
Hĺbka rezu (90°) (mm) 85
Hĺbka rezu (45°) (mm) 67
Priemer pílového kotúča (mm) 235
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Maximálny rozsah otáčania (°) 50
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitá spotreba energie (W) 2200
Hmotnosť stroja (kg) 6.6
Hĺbka rezu (90°) (mm) 85
Hĺbka rezu (45°) (mm) 67
Priemer pílového kotúča (mm) 235
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Maximálny rozsah otáčania (°) 50
Voľnobežné otáčky (1/min) 4500 - 4500
Značka Milwaukee
HS kód 84672230
Model CS 85 SB
Type Circular Saw

Čísla materiálu

Položka č. 4H500340
EAN 4002395137411
UBB 500650591026
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4933451117
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.