text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Cirkulárka CS85CBE


Položka č. 2K434799
Menovitá spotreba energie (W) 2200
Hmotnosť stroja (kg) 7.7
Hĺbka rezu (90°) (mm) 85
Hĺbka rezu (45°) (mm) 67
Priemer pílového kotúča (mm) 235
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Maximálny rozsah otáčania (°) 60
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitá spotreba energie (W) 2200
Hmotnosť stroja (kg) 7.7
Hĺbka rezu (90°) (mm) 85
Hĺbka rezu (45°) (mm) 67
Priemer pílového kotúča (mm) 235
Otvor pre pílový kotúč (mm) 30
Maximálny rozsah otáčania (°) 60
Voľnobežné otáčky (1/min) 4500 - 4500
Značka Milwaukee
HS kód 84672230
Model CS 85 CBE
Type Circular Saw

Čísla materiálu

Položka č. 2K434799
EAN 4002395137404
UBB 500650590861
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4933451116
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.