Kotúčové píly
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
Píly & rezanie
Kotúčové píly
8Y831650
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
Milwaukee Cirkulárka CS 60
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8Y831650
Menovitá spotreba energie (W)
1600
Hmotnosť stroja (kg)
4.8
Hĺbka rezu (90°) (mm)
61
Hĺbka rezu (45°) (mm)
49
Priemer pílového kotúča (mm)
184
Otvor pre pílový kotúč (mm)
30
Maximálny rozsah otáčania (°)
56
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitá spotreba energie (W)
1600
Hmotnosť stroja (kg)
4.8
Hĺbka rezu (90°) (mm)
61
Hĺbka rezu (45°) (mm)
49
Priemer pílového kotúča (mm)
184
Otvor pre pílový kotúč (mm)
30
Maximálny rozsah otáčania (°)
56
Voľnobežné otáčky (1/min)
5800 - 5800
Značka
Milwaukee
HS kód
84672230
Model
CS 60
Type
Circular Saw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8Y831650
EAN
4002395238361
UBB
500513573385
UNSPSC
23231200
Číslo materiálu výrobcu
4933419225