text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Milwaukee Carbide drill shockwave HSS-G 3.2MM


Položka č. 6D730503
Balenie Iné
Systém uchytenia Iné
Priemer (mm) 3.2 - 3.2
Celkový počet nástrojov 2
Rezný materiál HSS
Počet vrtákov na sklo 0
Počet vrtákov na keramiku 0
Ambalat la 1

Technické údaje

Balenie Iné
Systém uchytenia Iné
Priemer (mm) 3.2 - 3.2
Celkový počet nástrojov 2
Rezný materiál HSS
Počet vrtákov na sklo 0
Počet vrtákov na keramiku 0
Počet vrtákov na dlaždice 0
Počet univerzálnych vrtákov 0
Počet vrtákov do betónu 0
Počet vrtákov pre nehrdzavejúcu oceľ 0
Počet vrtákov do dreva 0
Počet vrtákov na plast 0
Počet vrtákov na farebné kovy 0
Počet vrtákov na oceľ 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Značka Milwaukee
HS kód
Type Drill Set

Čísla materiálu

Položka č. 6D730503
UBB 500668394520
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 48894706
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.