Vŕtacie a búracie kladivá
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
Vŕtacie a búracie kladivá
1M286641
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
Milwaukee Príklepová vŕtačka PD2E 24 R
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
1M286641
Menovitá spotreba energie (W)
1020
Hmotnosť stroja (kg)
3
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Max. krútiaci moment (Nm)
60
Vloženie nástroja
1/2 x 20 palcov UNF
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitá spotreba energie (W)
1020
Hmotnosť stroja (kg)
3
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
1.5 - 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
40
Max. krútiaci moment (Nm)
60
Vloženie nástroja
1/2 x 20 palcov UNF
Priemer vrtáka do betónu 1. stupeň (mm)
22
Výstupný výkon (W)
540
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
4
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
24
Max. počet zdvihov (1/min)
40000
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1000
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 3200
Značka
Milwaukee
HS kód
84672199
Model
PD2E 24 R
Type
Percussion Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
1M286641
EAN
4002395238651
UBB
500513708692
UNSPSC
23101502
Číslo materiálu výrobcu
4933419595