text.skipToContent text.skipToNavigation

MILWAUKEE Brúsenie a brúsenie 1FSAG125XPDB-502X


Položka č. 6T281239
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2.7
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 8500 - 8500
Počet dodaných batérií 2
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 5
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 2.7
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 125
Voľnobežné otáčky (1/min) 8500 - 8500
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Milwaukee
HS kód 84672920
Model M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Položka č. 6T281239
EAN 4058546346263
UBB 500582935283
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4933478435
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.