text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Mokrý a suchý vysavač AS2-250ELCP


Numéro d'article 0H560890
Objem zásobníka (l) 25
Dĺžka kábla (m) 7.5
Menovitá spotreba energie (W) 1000
Hmotnosť stroja (kg) 10.4
Regulácia výkonu vysávania Elektronické
Hladina akustického výkonu 64
Základná farba Iné
Emballé par 1

Spécifications

Objem zásobníka (l) 25
Dĺžka kábla (m) 7.5
Menovitá spotreba energie (W) 1000
Hmotnosť stroja (kg) 10.4
Regulácia výkonu vysávania Elektronické
Hladina akustického výkonu 64
Základná farba Iné
Max. podtlak (mbar) 210
Menovitý priemer vákuovej hadice (mm) 32
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s) 60
Dĺžka odsávacej hadice (m) 3.5
Použitie prachového vrecka Yes
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69 L
Značka Milwaukee
HS kód 85081100
Type Dust Extractor

Numéros d'articles

Numéro d'article 0H560890
EAN 4002395006274
UBB 500513550276
UNSPSC 40101500
N° Article du fabricant 4933447480
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.