Vŕtacie skrutkovače
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie skrutkovače
3Q575079
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
Milwaukee Aku Vrtací šroubovák M18 BDD-202C
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3Q575079
Menovité napätie (V)
18
Dĺžka (mm)
185
Kapacita batérie (Ah)
2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
38
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Dĺžka (mm)
185
Kapacita batérie (Ah)
2
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
38
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
38
Max. krútiaci moment (Nm)
50
Kvalita batérie
Lithium-ions
Priemer vrtáka do dreva 3. prevodový stupeň (mm)
38
Priemer vrtáka oceľ 3. prevodový stupeň (mm)
13
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 450
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1800
Počet dodaných batérií
2
Značka
Milwaukee
HS kód
84672199
Model
M18 BDD-202C
Type
Cordless Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3Q575079
EAN
4002395003204
UBB
500513657949
UNSPSC
27111701
Číslo materiálu výrobcu
4933443555
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní