Rezačky
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
Akumulátorové náradie
Píly & rezanie
Rezačky
8D942870
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
Milwaukee Aku Strihač platní M18 BMS12-0
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8D942870
Menovité napätie (V)
18
Rýchlosť zdvihu bez zaťaženia (1/min)
2500
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
2
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm)
1.2
Počet dodaných batérií
0
Značka
Milwaukee
Model
M18 BMS12-0
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Rýchlosť zdvihu bez zaťaženia (1/min)
2500
Max. hrúbka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm)
2
Max. hrúbka materiálu z ocele 400 N/mm² (mm)
1.2
Počet dodaných batérií
0
Značka
Milwaukee
Model
M18 BMS12-0
Type
Metal Shear
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8D942870
EAN
4002395006731
UBB
500513659929
UNSPSC
23151901
Číslo materiálu výrobcu
4933447925