Kmitacie píly
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
Akumulátorové náradie
Píly & rezanie
Kmitacie píly
8I734945
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
Milwaukee Aku Priamočiaru pílu M18BJS-402C
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8I734945
Menovité napätie (V)
18
Zdvih (mm)
25
Kapacita batérie (Ah)
4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.5
Hĺbka rezu v dreve (mm)
135
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
0 - 2800
Počet dodaných batérií
2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Zdvih (mm)
25
Kapacita batérie (Ah)
4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.5
Hĺbka rezu v dreve (mm)
135
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
0 - 2800
Počet dodaných batérií
2
Značka
Milwaukee
Model
M18 BJS-402C
Type
Jigsaw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8I734945
EAN
4002395157976
UBB
500650588071
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
4933451389
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní