Kmitacie píly
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
Akumulátorové náradie
Píly & rezanie
Kmitacie píly
2I938684
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
Milwaukee Aku Priamočiaru pílu M12 JS-402B
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
2I938684
Menovité napätie (V)
12
Zdvih (mm)
19
Kapacita batérie (Ah)
4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.1
Hĺbka rezu v dreve (mm)
40
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
0 - 2800
Značka
Milwaukee
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
12
Zdvih (mm)
19
Kapacita batérie (Ah)
4
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.1
Hĺbka rezu v dreve (mm)
40
Počet zdvihov bez zaťaženia (1/min)
0 - 2800
Značka
Milwaukee
Model
M12 JS-402B
Type
Jigsaw
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
2I938684
EAN
4002395001965
UBB
500513655547
UNSPSC
27111508
Číslo materiálu výrobcu
4933441700
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní