Nedtrain Oud
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
9Y304649
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
Milwaukee Aku Príklepová vŕtačka M18FQID-502X
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9Y304649
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5
Max. krútiaci moment (Nm)
50
Vloženie nástroja
1/4 palcový vnútorný šesťuholník
Údery (1/min)
4000
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
14 - 14
Voľnobežné otáčky (1/min)
900 - 3000
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5
Max. krútiaci moment (Nm)
50
Vloženie nástroja
1/4 palcový vnútorný šesťuholník
Údery (1/min)
4000
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
14 - 14
Voľnobežné otáčky (1/min)
900 - 3000
Počet dodaných batérií
2
Model
M18 FQID-502X
Safety
M18 FQID-502X
Type
M18 FQID-502X
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9Y304649
EAN
4002395277636
UBB
500654629756
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
4933451790
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní