Rázové stroje
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
3V610312
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
Milwaukee Aku Príklepová vŕtačka M18 FMTIW2P12-502X
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3V610312
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5
Max. krútiaci moment (Nm)
745
Vloženie nástroja
1/2 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min)
3100
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
22 - 22
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 1325
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
5
Max. krútiaci moment (Nm)
745
Vloženie nástroja
1/2 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min)
3100
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
22 - 22
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 1325
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Milwaukee
Model
M18 FMTIW2P12-502X
Type
Impact Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3V610312
EAN
4058546346447
UBB
500581923322
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
4933478453
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní