text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Príklepová vŕtačka M18 FMTIW2P12-0X


Položka č. 0M527798
Menovité napätie (V) 18
Max. krútiaci moment (Nm) 745
Vloženie nástroja 1/2 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min) 3100
Vhodné pre priemer skrutky (mm) 22 - 22
Voľnobežné otáčky (1/min) 0 - 1325
Počet dodaných batérií 0
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Max. krútiaci moment (Nm) 745
Vloženie nástroja 1/2 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min) 3100
Vhodné pre priemer skrutky (mm) 22 - 22
Voľnobežné otáčky (1/min) 0 - 1325
Počet dodaných batérií 0
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Milwaukee
HS kód 84672920
Model M18 FMTIW2P12-0X
Type Impact Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 0M527798
EAN 4058546346430
UBB 500573793691
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4933478452
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.