text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Príklepová vŕtačka M18 FMTIW2F12-502X


Položka č. 5M709708
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 5
Max. krútiaci moment (Nm) 745
Vloženie nástroja 1/2 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min) 3100
Vhodné pre priemer skrutky (mm) 22 - 22
Voľnobežné otáčky (1/min) 0 - 1325
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 5
Max. krútiaci moment (Nm) 745
Vloženie nástroja 1/2 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min) 3100
Vhodné pre priemer skrutky (mm) 22 - 22
Voľnobežné otáčky (1/min) 0 - 1325
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Milwaukee
Model M18 FMTIW2F12-502X
Type Impact Wrench

Čísla materiálu

Položka č. 5M709708
EAN 4058546346416
UBB 500582504378
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 4933478450
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.