Rázové stroje
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
Akumulátorové náradie
Rázové stroje
9N986621
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
Milwaukee Aku Príklepová vŕtačka M18 FMTIW2F12-0X
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9N986621
Menovité napätie (V)
18
Dĺžka (mm)
152
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.3
Max. krútiaci moment (Nm)
745
Vloženie nástroja
1/2 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min)
3100
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
22 - 22
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Dĺžka (mm)
152
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg)
2.3
Max. krútiaci moment (Nm)
745
Vloženie nástroja
1/2 palcový vonkajší štvorec
Údery (1/min)
3100
Vhodné pre priemer skrutky (mm)
22 - 22
Voľnobežné otáčky (1/min)
0 - 2575
Počet dodaných batérií
0
S nabíjačkou batérií
Nie
Značka
Milwaukee
Model
M18 FMTIW2F12-0X M18
Type
Impact Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9N986621
EAN
4058546346409
UBB
500583907612
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
4933478449