text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Aku Príklepová vŕtačka M18 CHPX-502X


Položka č. 2O315270
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 5
Priemer vŕtania do betónu (mm) 28
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 4
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 5
Priemer vŕtania do betónu (mm) 28
Maximálna energia pri jednom výbuchu (J) 4
Vloženie nástroja Zásuvka SDS-plus
Priemer vŕtania do ocele (mm) 13
Priemer vŕtania do dreva (mm) 30
Max. počet zdvihov (1/min) 5000
Voľnobežné otáčky (1/min) 1350 - 1350

Čísla materiálu

Položka č. 2O315270
EAN 4002395160587
UBB 500636637315
UNSPSC 27111602
Číslo materiálu výrobcu 4933451380
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.