Vŕtacie a búracie kladivá
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie a búracie kladivá
5S673254
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
Milwaukee Aku Príklepová vŕtačka M18 BPD-402C
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
5S673254
Menovité napätie (V)
18
Dĺžka (mm)
198
Kapacita batérie (Ah)
4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
38
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Dĺžka (mm)
198
Kapacita batérie (Ah)
4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13 - 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
38
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
38
Max. krútiaci moment (Nm)
60
Priemer vrtáka do dreva 3. prevodový stupeň (mm)
38
Priemer vrtáka oceľ 3. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
16
Priemer vrtaného kameňa 3. prevodový stupeň (mm)
16
Max. počet zdvihov (1/min)
28800
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
0 - 450
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
0 - 1800
Počet dodaných batérií
2
Značka
Milwaukee
Model
M18 BPD-402C
Type
Percussion Drill
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5S673254
EAN
4002395003174
UBB
500513660570
UNSPSC
23101502
Číslo materiálu výrobcu
4933443520
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní